Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schnelle Si-Gleichrichterdiode FR3M DO-214AB 1000V 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S38414
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     FR3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
DIO
Typ:
FR3M
Montageart:
Oberflächenmontage
Sperrspannung U(R):
1000 V
Sperrstrom I(r) - Referenz:
1000 V
Sperrstrom I(r):
200 µA
Sperrverzugszeit T(rr):
500 ns
Durchlassstrom I(F):
3 A
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-50 °C
Hersteller:
Diotec
Gehäuse:
DO-214AB
Produkt-Art:
Schnelle Si-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz:
3 A
Weitere Suchbegriffe: Diotec, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,23*
1 Tag
2303
15
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,27*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,286*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,28*
€ 0,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,286*
€ 0,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,273*
€ 0,325
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,296
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.