| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S38074 Herst.-Nr.: Z3SMC8.2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | DIO | Typ: | Z3SMC8.2 | Montageart: | Oberflächenmontage | Leistung (max) P(TOT): | 3 W | Ausführung (Dioden): | Zener-Dioden | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -50 °C | Hersteller: | Diotec | Gehäuse: | DO-214AB | Produkt-Art: | Z-Diode | Konfiguration: | einfache Diode | Impedanz Referenz: | 100 mA | Rest-Sperrstrom: | 345 mA | Zener-Spannung U(Z): | 8.2 V | Z.-Spg. max.: | 8.7 V | Z.-Spg. min.: | 7.7 V | Z.-Spg. Toleranz: | 5 + -5 % | Impedanz: | 1 Ω |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050001731791, Diotec, z diode |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,27* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,17* | € 0,30* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,35* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,35* | € 0,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|