| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S35727 Herst.-Nr.: 1159-60 EAN/GTIN: 4013456537040 |
| |
|
| | |
| Zur dübellosen Schraubbefestigung von Geräten wie z. B. Leuchten, Bewegungsschaltern, etc. die auf der Außendämmung an Wand und Decke befestigt werden. Für Isolierstärken von 80 bis 200 mm. Die max. Gewichtsbelastung darf bei Wandbefestigung 50 N (5 kg), und bei Deckenbefestigung 50 N (5 kg) betragen. Features: Große Befestigungsfläche mit Lochung Weitere Informationen: | | Höhe: | 120 mm | Farbe: | grau | Breite: | 120 mm | Montageart: | Außendämmung | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Teleskop-Geräteträger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaiser Elektro, Vollwärmeschutz, wärmedämmverbundsystem |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,28* | € 17,08* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,50* | € 17,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,58372* | € 17,19372* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,14* | € 17,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,1755* | € 18,0455* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|