Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 49240601 Abzweigkasten mit Vergussmasse (L x B x H) 110 x 110 x 67mm Grau IP68 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S35560
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49240601
EAN/GTIN:
     4013902968947
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose nach DIN EN 60 529 und DIN VDE 0278-623. Witterungsbeständig und Schlagfest, mit selbstdichtenden Einführungsmembranen M25, Dichtbereich 9-16 mm. Mit 5poliger Schraubklemme.
Features:
IP68
Halogenfrei
Lieferumfang:
Verbindungsdose inkl. Giessharzbeutel 600 ml, Trichter und Belüftungsstopfen.
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Höhe:
67 mm
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Schutzart:
IP68
Besonderheiten:
Halogenfrei + mit Klemmstein
Material:
Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Abzweigkasten mit Vergussmasse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,23*
€ 55,14*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 42,04*
€ 55,27*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,60*
€ 55,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,38*
€ 56,89*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,19*
€ 58,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Zubehör
Spelsberg
49250601
ab € 36,90*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Zubehör
Spelsberg
23142001
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.