| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S35289 Herst.-Nr.: 4173801 EAN/GTIN: 4006825549188 |
| |
|
| | |
| Der feinmaschige Schutz für Pumpen vor schädlichen Verschmutzungen: Der Einhell Vorfilter 12 cm ist ein robuster Schutzmechanismus, der Gartenpumpen, Hauswasserwerke sowie Hauswasserautomaten vor schädlichen Verschmutzungen bewahrt. Der integrierte Feinfilter mit 0,2 Millimeter Maschenweite ist waschbar, einfach herauszunehmen und leicht zu wechseln. Der Vorfilter verfügt über eine Entlüftungsschraube sowie ein Messing-Innengewinde (33,3 mm) und ein transparentes Filtergehäuse. Der maximal empfohlene Arbeitsdruck liegt bei 5,5 bar. Die Temperatur der durchgeleiteten Flüssigkeit darf 35°C nicht überschreiten. Im Lieferumfang inbegriffen ist ein Doppelnippel mit 33,3 mm (1" AG) und ein Adapterstück mit 33,3 mm (1" AG) / 42 mm (1 1/4" IG). Einfach zu reinigen: herausnehmen, durchspülen und fertig. Der Filtereinsatz ist einfach herauszunehmen und kann zur Reinigung mit klarem Wasser ausgewaschen werden. Das feine Filtergewebe im Inneren darf dabei nicht beschädigt werden. Der Reinigungsturnus hängt vom Verschmutzungsgrad des Wassers ab. Lieferumfang: 1x Vorfilter 12 cm Weitere Informationen: | | Schlauch-Anschluss: | 33,25 mm (1") AG + 25 mm (1") IG | Produkt-Art: | Pumpen-Vorfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,48* | € 26,38* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,96* | € 26,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,39* | € 31,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,24* | € 35,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,43* | € 40,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|