Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Power Twist 345-6 CEE Anbaudose 125A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S35064
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     345-6
EAN/GTIN:
     9003399020674
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Zum Einbau in Gehäuse oder Anlagen, mit Rahmenklemme mit Schrauben.
Features:
IP67
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
125 A
Adern:
5
Polzahl:
5polig
Herstellerfarbe:
Rot + Grau
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 77,22*
€ 101,22*
€ 5,90*
ab € 62,28*
€ 101,23*
€ 5,46*
ab € 83,45*
€ 106,01*
Frei Haus
ab € 86,98*
€ 109,95*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 123,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.