Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Power Twist 345-6 CEE Anbaudose 125 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552987-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     345-6
EAN/GTIN:
     9003399020674
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
PCE Power Twist 345-6 CEE Anbaudose 125 A 5polig 400 V 1 St.

CEE Anbau-Steckdose gerade 125 A Twist

IP67

Zum Einbau in Gehäuse oder Anlagen, mit Rahmenklemme mit Schrauben.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Ausführung (allgemein): gerade · Herstellerfarbe: Rot,Grau · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 125 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Für Leitungsquerschnitte 16-50 mm² flexibel, 16-70 mm² eindrähtig · Einbau-Tiefe: 48 mm · Flanschmaß 120 x 120 mm · Lochabstand 100 x 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
125 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP67
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Ausführung (allgemein):
gerade
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
400 V
Anzahl Adern:
5
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,22*
€ 101,22*
€ 5,90*
ab € 62,28*
€ 101,23*
€ 5,46*
ab € 83,45*
€ 106,01*
Frei Haus
ab € 86,98*
€ 109,95*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 98,05*
€ 123,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.