Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC6606A FC6606A Einbau-Sicherung rückstellbar 6A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S33266
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC6606A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
37.3 mm
Länge:
26.1 mm
Breite:
14.1 mm
Typ:
FC6606A
Anschlüsse:
Flachstecker 6.3 x 0.8 mm
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schalter/Taster-Besonderheiten:
rückstellbar
Schaltstrom:
6 A
Befestigung:
M10 Befestigungsmutter
Produkt-Art:
Einbau-Sicherung
Weitere Suchbegriffe: geräteschutzschalter 6a, mf-r sicherung, Cliff, 774-0017, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,62*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,64*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 14,49*
€ 20,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.