Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 98850 Beleuchtungssystem Plug & Shine Trafo 150W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S320181
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     98850
EAN/GTIN:
     4000870988503
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Der Plug&Shine Trafo mit 150 Watt ist die Basis Ihrer Outdoor-Lichtinstallation rund um Haus, Terrasse und Garten. Kombinieren Sie nach Ihren Wünschen verschiedenste Plug&Shine Leuchten und Verbinder bis zu einer maximalen Systemlänge von 50 Metern.
Features:
24V-Power Supply
IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
Kompatibel mit allen Leuchten und Zubehörteilen der Plug&Shine-Serie
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Höhe:
4 cm
Länge:
22.3 cm
Farbe:
grau
Breite:
7 cm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1.35 kg
Raum:
Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung + Terrasse/Sitzbereich + Zielbeleucht
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 + 24 V
Herstellerfarbe:
Silber
Komponente:
Trafo
Produkt-Art:
Beleuchtungssystem Plug & Shine
Schutzklasse:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,79*
€ 74,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,38*
€ 74,97*
€ 8,50*
ab € 75,21*
€ 75,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,64*
€ 76,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,27*
€ 76,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paulmann
93904
ab € 16,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.