Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN2415-16-29 FN2415-16-29 Entstörfilter 250 V/AC 16A (L x B x H) 94 x 58 x 45.4mm 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31974
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2415-16-29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
45.4 mm
Länge:
94 mm
Breite:
58 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
FN2415-16-29
Typ:
FN2415-16-29
Temperaturbereich:
-25 - +100 °C °C
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
16 A
Anschluss:
Schrauben
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Entstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, 02050001720870, Schaffner, 754-6055
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1296
€ 6,90*
ab € 1,30389*
€ 1,46389*
36
Frei Haus
ab € 1,14139*
€ 1,59*
Lager 615
36
Frei Haus
ab € 2,47445*
€ 3,14973*
2 Tage
108
36
Frei Haus
ab € 2,58528*
€ 3,24*
36
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 41,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,14973*
€ 3,74818
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,03973*
€ 3,61728
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,00473*
€ 3,57563
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,85945*
€ 3,40275
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,70445*
€ 3,2183
pro Stück
ab 720 Stück
€ 2,65445*
€ 3,1588
pro Stück
ab 108000 Stück
€ 2,47445*
€ 2,9446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 113,39028* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.