Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 38605 Steckdosenleiste mit Schalter 5fach Schwarz, Blau Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31963
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     38605
EAN/GTIN:
     4011160386053
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
Mit Gummischutzkappen und beleuchtetem Schalter. Inklusive Ösen zur Wandbefestigung.
Features:
Zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
Zur Wandbefestigung geeignet
Mit beleuchtetem Ein- /Aus-Schalter
Mit Schutzkontaktstecker und selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln
230 V, 16 A, max. 3.500 W
Weitere Informationen:
Höhe:
56 mm
Länge:
450 mm
Farbe:
schwarz + blau
Breite:
74 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
4.50 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
5
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3.500 W
Kabellänge (Details):
4.5 m
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
5fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 22,33*
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 22,33*
1
€ 4,90*
ab € 16,33*
€ 22,44*
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 17,87*
€ 23,36*
3 Tage
3269
1
€ 6,70*
ab € 19,08*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
38630
ab € 9,64*
Ähnlich
as - Schwabe
38609
ab € 10,60*
Ähnlich
as - Schwabe
38631
ab € 12,36*
Ähnlich
as - Schwabe
38606
ab € 11,00*
Ähnlich
as - Schwabe
38603
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.