Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 9436432 CEE Adapter 32 A, 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31908
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9436432
EAN/GTIN:
     9003399229831
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Adapter
CEE Anbaudose
Mobiler Kunststoffverteiler Typ St.Anton-2f IP44 mit Bügel. Betriebsfertig angeschlossen.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Nennspannung:
400 V
Ausführung:
Eingang: CEE-Phasenwender-Stecker 32 A/ Ausgang: CEE-Kupplung 16 A mit LS C 16 A 3polig
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
Phasenwender
Nennstrom:
32 + 16 A
Adern:
5
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Anschluss A:
CEE-Stecker
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Adapter
Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, cee-stecker 400v 16a ip44, cee adapter, cee adapter ip44, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,50*
€ 82,70*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 65,48*
€ 82,71*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 65,51*
€ 82,75*
€ 5,90*
ab € 71,56*
€ 89,84*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 97,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.