Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC ELECTRIC 9436432 - Mobilverteiler "ST. ANTON 2F" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig | LS-Schutzschalter | IP44)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC ELECTRIC 9436432 - Mobilverteiler "ST. ANTON 2F" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig | LS-Schutzschalter | IP44)
PC ELECTRIC 9436432 - Mobilverteiler "ST. ANTON 2F" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig | LS-Schutzschalter | IP44)
PC ELECTRIC 9436432 - Mobilverteiler "ST. ANTON 2F" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig | LS-Schutzschalter | IP44)
PC ELECTRIC 9436432 - Mobilverteiler "ST. ANTON 2F" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig | LS-Schutzschalter | IP44)
Artikel-Nr.:
     5289-PCE-9436432
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     9436432
EAN/GTIN:
     9003399229831
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Adapter
CEE Anbaudose

PC ELECTRIC 9436432 - Mobilverteiler "ST. ANTON 2F" mit Bügel (Eingang: 1x CEE-Stecker 400V/32A/5-polig | Ausgang: 1x CEE-Steckdose 400V/16A/5-polig | LS-Schutzschalter | IP44)

  • Kunststoff-Mobilverteiler "ST. ANTON 2F" mit Bügel
  • Eingang: 1x CEE-Stecker (400V | 32A | 5-polig | Phasenwender)
  • Ausgang: 1x CEE-Steckdose (400V | 16A | 5-polig)
  • 1x LS-Schutzschalter (16A | 3-polig | C)
  • Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
  • Verteiler betriebsfertig angeschlossen
  • Material aus Kunststoff
  • Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Anbaustecker
  • Handhabung: tragbar
  • Kontaktmaterial: CuZn
  • Schutzart: IP44
  • Gewicht: ca. 0,90 kg
  • Farbe: Schwarz/Rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.900 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,50*
€ 82,70*
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 65,48*
€ 82,71*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 65,51*
€ 82,75*
Lager 5289
€ 5,90*
ab € 71,56*
€ 89,84*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 76,38*
€ 97,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5289
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5289
Versand: Lager 5289
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5289
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.