| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S31765 Herst.-Nr.: FN2030-3-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 22.3 mm | Länge: | 71 mm | Breite: | 46.6 mm | Nennspannung: | 250 V/AC | Herst.-Teilenr.: | FN2030-3-06 | Typ: | FN2030-3-06 | Temperaturbereich: | -25 - +100 °C °C | Montageart: | Aufbau | Nennstrom: | 3 A | Widerstand: | 1000 kΩ | Induktivität (L): | 14 mH | Anschluss: | Flachstecker 4.8 mm (3/16") | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | Entstörfilter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 15,14* | € 17,59* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,69* | € 24,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 25,38* | € 35,67* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,48* | € 36,04* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 56,35* | € 72,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|