Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 9004006 9004006 400V 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S31597
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9004006
EAN/GTIN:
     9003399817571
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
baustromverteiler ip44
Eingang über CEE-Stecker, Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen und 2 CEE-Steckdosen. Inkl. 1 FI-Schutzschalter 40 A/ 0,03 A/ 4polig. Sichtfenster mit 12 Automateneinheiten.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP44
Ausgänge:
4 Schutzkontaktsteckdosen (230 V), 2 CEE 16 A (380 V)
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Schutzeinrichtung:
1 FI-Schutzschalter 40 A/ 0,03 A/ 4polig
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Eingänge:
1 CEE 16 A (380 V)
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
CEE-Kupplung 16 A 5polig + Schutzkontakt-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, pce baustromverteiler, PCE, Starkstrom
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 149,37*
€ 186,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,78*
€ 186,73*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 164,72*
€ 198,95*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 214,81*
€ 256,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.