Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 9004006 9004006 400 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554210-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9004006
EAN/GTIN:
     9003399817571
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
baustromverteiler ip44
PCE CEE Stromverteiler 9004006 9004006 400 V 16 A

Kleinverteiler Mobil Horn FI

IP44

Eingang über CEE-Stecker, Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen und 2 CEE-Steckdosen. Inkl. 1 FI-Schutzschalter 40 A/ 0,03 A/ 4polig. Sichtfenster mit 12 Automateneinheiten.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 4 · Ausgänge: 4 Schutzkontaktsteckdosen (230 V), 2 CEE 16 A (380 V) · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: 1 CEE 16 A (380 V) · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 16 A 5polig · Herstellerfarbe: Hellgrau · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Polzahl (num): 5 · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: 1 FI-Schutzschalter 40 A/ 0,03 A/ 4polig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
PCE
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
4
Ausgänge:
4 Schutzkontaktsteckdosen (230 V)|ツ| 2 CEE 16 A (380 V)
Eingänge:
1 CEE 16 A (380 V)
Schutzeinrichtung:
1 FI-Schutzschalter 40 A/ 0|ツ|03 A/ 4polig
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler, pce baustromverteiler, 9003399817571, PCE, 9004006, Starkstrom
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 190,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,66*
€ 190,53*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 163,62*
€ 203,78*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 212,51*
€ 256,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.