Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S31302 Herst.-Nr.: P-73374 EAN/GTIN: 0088381704038 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Kreuzschlitz Phillips 2 x PH 1/4 x PH 2/2 x PH 3 · Kreuzschlitz Pozidriv 2 x PZ 1/4 x PZ 2/2 x PZ 3 · Sechsrund T 8/2 x T 10/2 x T 15/2 x T 20/3 x T 25/T 27/2 x T 30/T 40 · Bithalter magnetisch 60 mm.
Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Mengenangaben: | 31teilig | Abtrieb: | Kreuzschlitz Pozidriv + Kreuzschlitz Phillips + Innen-Sechsrund (TX) | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz makita, bit satz, bit-satz 31-teilig, Makita, Bit-Box |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,35* | € 8,85* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,56* | € 12,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,04* | € 12,60* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,33* | € 13,52* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,70* | € 13,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|