Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 99495 Edge LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 1.1W Chrom (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S309641
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99495
EAN/GTIN:
     4000870994955
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Licht muss nicht immer von der Decke kommen. Der Strahler Edge ist speziell konzipiert für den Wandeinbau, setzt attraktive Lichteffekte und erhöht die Sicherheit in Fluren oder auf Treppen. Das fest verbaute LED-Leuchtmittel punktet mit seiner Energieeffizienz und einer langen Lebensdauer.
Features:
Warm-Weiße LED
Indirekter Lichtaustritt
Lichtaustritt nach unten
Lieferumfang:
LED-Einbauleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Für handelsübliche Geräteeinbaudosen mit 60mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Leistung:
1.1 W
Farbe:
grau
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
30 mm
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
50 lm
Material:
Kunststoff
Einbau-Ø:
55 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
100
Herstellerfarbe:
Chrom (matt)
Lampen-Besonderheiten:
Indirekter Lichtaustritt + Lichtaustritt nach unten + Wandmontage möglich
Leistung je Leuchtmittel:
1.1 W
Außen-Länge:
80 mm
Lichtstrom Gesamt:
50 lm
Bauform:
Quadratisch
Außen-Breite:
80 mm
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,92*
€ 14,92*
3 Tage
26
€ 4,95*
ab € 11,06*
€ 15,85*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 11,42*
€ 16,37*
€ 5,95*
ab € 11,98*
€ 17,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,66*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.