Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt 904625 Befestigungsschelle schraubbar 904625 Bündel-Ø-Bereich 24 bis 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S30503
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     904625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Zur Befestigung von starren und flexiblen Kunststoffrohren, Stahlpanzerrohren und Leitungen. Mit Bohrung Ø 6 mm, Materialstärke: 1,2 mm.
Features:

Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 24 bis 25 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
51 mm
Breite:
15 mm
Herst.-Teilenr.:
904625
Typ:
904625
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
25 mm
Bündel-Ø (min.):
24 mm
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: Jäger Direkt, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0625*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,95*
€ 12,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0625*
€ 0,0744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0575*
€ 0,0684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,055*
€ 0,065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.