Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57891-00001-00 Filzgleiter selbstklebend Braun (L x B) 100mm x 80mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29977
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57891-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448884985
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Filzgleiter
Gleitnägel
tesa® Protect schützt empfindliche Untergründe (z. B. Holz, Glas, Parkett, Laminat oder Fliesen) gegen Kratzspuren und erleichtert das Verschieben von Gegenständen auf glatten Untergründen. Individuell zuschneidbar.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Farbe:
braun
Breite:
80 mm
Material:
Filz
Besonderheiten:
selbstklebend
Herstellerfarbe:
Braun
Kategorie:
Filzgleiter
Produkt-Art:
Filzgleiter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, tesa möbelgleiter, gehäuse, zubehör, tesa, Selbstklebende Gerätefüße
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,38*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,97*
€ 1,39*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,93*
€ 1,73*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,99*
€ 1,82*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57891-00000-01
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.