Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla ALU-TOPLINE ATPH 1850-150 Pult-Gehäuse 150 x 181 x 53 Aluminium, ABS Graphitgrau (RAL 702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29966
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     92850150.MT6
EAN/GTIN:
     4016138517255
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Pultgehäuse
Tischgehäuse
pultgehäuse bopla
Das Alu-Topline ist ein Pultgehäuse, was durch sein geteiltes Profil eine bessere und einfachere Montage der Elektronik und anderer Komponenten garantiert.
Als Profilabschluss dienen zwei graphitgraue Deckel. Das Oberteil ist drehbar, um mehrere Anwendungsbereiche (Tisch-/Wandanwendung) abzudecken. An der Rückseite können Übergabestecker, Powerbuchsen etc. positioniert werden.
Die Profile sind mit Nuten und Schraubkanälen zur Aufnahme von Leiterkarten und Montageplatten ausgestattet. Auf der Oberseite befindet sich eine vertiefte Fläche für Folientastaturen.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
53 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
ALU-TOPLINE ATPH 1850-150
Länge bzw. Tiefe:
150 mm
Material:
Aluminium + ABS
Herstellerfarbe:
Graphitgrau (RAL 7024) + Natur
Produkt-Art:
Pult-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, pultgehäuse 150x300, Bopla, ALU-TOPLINE ATPH 1850-150, 704-3931, Anzeigegehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,84*
€ 52,63*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 39,32*
€ 52,64*
€ 3,50*
ab € 62,27*
€ 80,49*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 79,17*
€ 100,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
92800150
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.