| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S29710 Herst.-Nr.: 5430 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Problemloses, rasches Anbringen ohne Nägel und Schrauben für Litzen, Rundkabel, Leitungen, Rohre usw. Features: Natur Kabelclip selbstklebend Bündel-Ø-Bereich 4 mm (max) Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Länge: | 19 mm | Breite: | 19 mm | Herst.-Teilenr.: | 5430 | Typ: | 5430 | Halogenfrei: | Nein | Befestigungsart: | selbstklebend | Bündel-Ø (max.): | 4 mm | Material: | Polyamid 6.6 | Herstellerfarbe: | Natur | Produkt-Art: | Kabelclip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PB Fastener, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,278* | | | | Lager 615 | | | | 50 | | € 4,00* | ab € 0,133* | € 0,278* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|