Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S29589 Herst.-Nr.: 52220005 EAN/GTIN: 4044773791525 |
| |
|
| | |
| Das aus zwei Teilen bestehende SKINTOP® CUBE MODULE mit integriertem Dichteinsatz wird ohne Spezialwerkzeug von oben sowie von unten auf das Kabel aufgesteckt und bietet so einen dauerhaften Vibrationsschutz und eine Schutzart von IP64. Features: Variable Klemmbereiche Einfache Montage Ölbeständig Weitere Informationen: | | Länge: | 40 mm | Breite: | 40 mm | Passend für (Details): | SKINTOP® CUBE FRAME | Herst.-Teilenr.: | 52220005 | Typ: | SKINTOP CUBE S | Halogenfrei: | Nein | Material: | Polypropylen | Herstellerfarbe: | Schwarz | Klemm-Ø (max.): | 12 mm | Klemm-Ø (min.): | 9 mm | Kategorie: | Kabeldurchführung | Produkt-Art: | Kabeldurchführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04044773791525, 02050000929205, LAPP |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,398* | € 4,768* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,41128* | € 4,78128* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,3496* | € 4,7831* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,9805* | € 5,5805* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 21,92* | € 35,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,384* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|