| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S29536 Herst.-Nr.: 52220003 EAN/GTIN: 4044773791518 |
| |
|
| | |
| Das aus zwei Teilen bestehende SKINTOP® CUBE MODULE mit integriertem Dichteinsatz wird ohne Spezialwerkzeug von oben sowie von unten auf das Kabel aufgesteckt und bietet so einen dauerhaften Vibrationsschutz und eine Schutzart von IP64. Features: Variable Klemmbereiche Einfache Montage Ölbeständig Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Breite: | 20 mm | Passend für (Details): | SKINTOP® CUBE FRAME | Herst.-Teilenr.: | 52220003 | Typ: | SKINTOP CUBE L | Halogenfrei: | Nein | Material: | Polypropylen | Herstellerfarbe: | Schwarz | Klemm-Ø (max.): | 9 mm | Klemm-Ø (min.): | 6 mm | Kategorie: | Kabeldurchführung | Produkt-Art: | Kabeldurchführung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04044773791518, 02050000928857, LAPP |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,338* | € 2,088* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,34077* | € 2,09077* | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,327* | € 2,1199* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,3422* | € 2,1287* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,576* | € 3,804* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|