Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP SKINTOP CUBE S Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 6mm Polypropylen Schwarz 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29534
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52220002
EAN/GTIN:
     4044773791501
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leitungseinführung
leitungseinführung
Das aus zwei Teilen bestehende SKINTOP® CUBE MODULE mit integriertem Dichteinsatz wird ohne Spezialwerkzeug von oben sowie von unten auf das Kabel aufgesteckt und bietet so einen dauerhaften Vibrationsschutz und eine Schutzart von IP64.
Features:
Variable Klemmbereiche
Einfache Montage
Ölbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Passend für (Details):
SKINTOP® CUBE FRAME
Herst.-Teilenr.:
52220002
Typ:
SKINTOP CUBE S
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
6 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: 04044773791501, 02050000929083, LAPP
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,338*
€ 2,128*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,34077*
€ 2,13077*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3402*
€ 2,1599*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,37*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,576*
€ 3,864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,864*
€ 4,59816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,484*
€ 4,14596
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,294*
€ 2,72986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,264*
€ 2,69416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,104*
€ 2,50376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,974*
€ 2,34906
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,896*
€ 2,25624
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,576*
€ 1,87544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52220000
ab € 14,55*
Zubehör
Lapp Kabel
52220001
ab € 15,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.