Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holystone RDCN221J101DKA Keramik-Kondensator radial bedrahtet 220pF 100 V/DC 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29425
Hersteller:
     HolyStone International
Herst.-Nr.:
     RDCN221J101DKA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100v

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V/DC
Typ:
RDCN221J101DKA
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
5 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
220 pF
RM:
5 mm
Material-Eigenschaft:
COG
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator bedrahtet, Holystone, motor störfilter, störfilter für motor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0908*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,23*
€ 17,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0908*
€ 0,1081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0882*
€ 0,105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.