Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS A 175 01175000 Industrie-Gehäuse Aluminium Silber-Grau (RAL 7001) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29246
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     01175000
EAN/GTIN:
     4016138731088
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Gehäuse mit eingeschäumter Deckeldichtung und unverlierbaren Schrauben.
Lieferumfang:
Lieferung ohne Klemmblock.
Hinweise:
Auch für Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
310 mm
Innenmaß Tiefe:
359.5 mm
Innenmaß Höhe:
101 mm
Innenmaß Breite:
301 mm
Höhe:
110 mm
Schutzart:
IP66 + IK09
Typ:
EUROMAS A 175
Länge bzw. Tiefe:
400 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: bopla leergehäuse, Bopla, EUROMAS A 175, Aludruckgußgehäuse, Aluminium Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 251,92*
€ 311,72*
€ 5,90*
ab € 241,38*
€ 311,73*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 273,54*
€ 330,49*
Frei Haus
ab € 283,46*
€ 337,38*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 470,12*
€ 550,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,72*
€ 370,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,12*
€ 363,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
13004100
ab € 7,65*
Sonstiges
Bopla
13004200
ab € 7,89*
Sonstiges
Bopla
13004250
ab € 8,47*
Sonstiges
Bopla
13004300
ab € 8,67*
Sonstiges
Bopla
52042505
ab € 20,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.