Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics RL6685 Universal-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29091
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RL6685
EAN/GTIN:
     4016138694758
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Kunststoffgehäuse mit Flanschanschluss für Wandmontage. Geeignet für Leiterplattenmontage.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
100 mm
Schutzart:
IP54
Typ:
RL6685
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 623980178646, Hammond Electronics
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,40*
€ 12,62*
€ 6,90*
ab € 8,92*
€ 12,91*
€ 8,95*
ab € 8,70*
€ 12,93*
6 Tage
84
€ 6,99*
ab € 25,86*
€ 35,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.