| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S28828 Herst.-Nr.: 7010.9790 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Diese Miniatursicherungen lassen sich auch direkt auf die Platine löten. Hinweise: Passend für SI-Halter Best.-Nr. 53 65 80. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 7 mm | Nennspannung: | 125 V | Durchmesser: | 2 mm | Typ: | 7010.9790 | Auslöse-Charakteristik: | Flink -F- | Nennstrom: | 0.5 A | Bauform: | MELF | Bauart: | SMD | Produkt-Art: | SMD-Sicherung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000174148, Schurter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,94* | € 1,75* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,07* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|