| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S285982 Herst.-Nr.: 20992532 EAN/GTIN: 3831063427117 |
| |
|
| | |
| Flexible Stromzange mit Umfang 5 m und Anschlusskabel 15 m, max. 50 A Features: N/A
Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Messbereich A/DC max.: | 50 A | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Stromzangenadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.034,55* | € 1.110,42* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 776,74* | € 1.110,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.028,62* | € 1.110,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|