| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K1216 Herst.-Nr.: A 1487 EAN/GTIN: 3831063427117 |
| | |
|
| | |
| Stromzange, A 1487, Metrel Flexible Stromzange (Rogowski-Spule) mit 5 m Umfang und 15 m Anschlusskabel, max. 50 A. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stromzange | Ursprungsland: | SI | Gewicht: | 0.62 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, metrel strommesszange, stromzangen adapter, Adapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 774,48* | € 1.113,51* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.030,80* | € 1.113,52* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.027,71* | € 1.113,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|