Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S277611 Herst.-Nr.: 93902 EAN/GTIN: 4000870939024 |
| |
|
| | |
| Die Slim Coins sind innovative und anwenderfreundliche Einbaustrahler, die sich sowohl für Neuinstallationen als auch für den Austausch bestehender Installationen eignen. Sie sind besonders flach und können deshalb in Decken mit einem Hohlraum von nur 30 Millimetern eingebaut werden. Egal ob 50 Zentimeter oder 5 Meter - den Abstand der Einbauspots bestimmen Sie! Durch die einfache und werkzeuglose Verkettung der Einzelleuchten mittels Schnellklemmen sparen Sie nicht nur Zeit und Nerven - dank energieeffizienter LED-Technik mit sehr geringem Stromverbrauch schonen die Slim Coins zusätzlich auch Ihren Geldbeutel. Die Dimmfunktion ermöglicht eine individuelle Anpassung der Helligkeit an Ihre Stimmung und sorgt für helles Arbeitslicht und gemütliche Wohlfühlbeleuchtung in einem. Features: 1er-Set Dimmbar Schwenkbar Lieferumfang: LED-Einbauleuchte · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 6 W | Farbe: | grau | Schutzart: | IP23 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbautiefe: | 4.5 cm | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 470 lm | Material: | Aluminium | Außen-Ø: | 8.4 cm | Einbau-Ø: | 6.8 cm | Betriebsspannung: | 230 V | Herstellerfarbe: | Aluminium (gebürstet) | Lampen-Besonderheiten: | Schwenkbar + Dimmbar | Leistung je Leuchtmittel: | 6 W | Lichtstrom Gesamt: | 470 lm | Bauform: | Rund | Produkt-Art: | LED-Einbauleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, led deckeneinbaustrahler ip 23, Paulmann, Coin Slim, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 28,00* | € 28,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,87* | € 30,37* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,01* | € 31,16* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,56* | € 31,16* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 23,52* | € 32,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|