Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1er-Set LED Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP44, rund, 6.8W 2700K 425lm, dimmbar, schwenkbar, Alu gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1er-Set LED Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP44, rund, 6.8W 2700K 425lm, dimmbar, schwenkbar, Alu gedreht
1er-Set LED Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP44, rund, 6.8W 2700K 425lm, dimmbar, schwenkbar, Alu gedreht
1er-Set LED Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP44, rund, 6.8W 2700K 425lm, dimmbar, schwenkbar, Alu gedreht
1er-Set LED Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP44, rund, 6.8W 2700K 425lm, dimmbar, schwenkbar, Alu gedreht
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93902
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93902
EAN/GTIN:
     4000870939024
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

1er-Set LED Einbauleuchte NOVA PLUS COIN, IP44, rund, 6.8W 2700K 425lm, dimmbar, schwenkbar, Alu gedreht

  • Farbtemperatur: 2.700 K
  • Artikelnummer: PAUL-93902
  • Dimmbar mit Dimmer R+C f.elektr.Trafo+230V Lampen
  • Dimmbar: ja
  • Schwenkbereich: 50 °
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Marke: Paulmann
  • Material: Aluminium
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6,8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP23
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 939.02
  • Gewicht: 0,234 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: aluminium
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Größe: Ø: 8,4 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Zink
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 28,00*
€ 28,00*
€ 4,00*
ab € 23,56*
€ 29,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 30,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,40*
€ 31,08*
€ 8,50*
ab € 23,43*
€ 32,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.