Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal PK 9515.000 Installations-Gehäuse 180 x 110 x 111 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27486
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9515.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Rollbare Stufenleiter - Aufstieg beidseitig - Zusammenklappbar mit Zug- und Spreizsicherung. Stufen: - Aus naturlasiertem Buchenholz mit rutschhemmender Riefung - Stufen 80 mm tief, Podest B x T 280 x 280 mm. Holme: - Aus Leichtstahl-Rechteckprofilen - 2 Hubrollen - Vollgummibereifung, nicht schmierend. Ausstattung: - Leiter bremst beim Besteigen selbsttätig ab und steht fest auf dem Boden.
Lieferumfang:
4 Deckelschrauben aus Polyamid · Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben aus Polyethylen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
111 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
110 mm
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
9515.000
Typ:
PK 9515.000
Länge bzw. Tiefe:
111 mm
Material:
Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Normen:
IP66 nach EN 60 529/10.91
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 17,45*
€ 24,31*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 17,985*
€ 24,485*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,345*
€ 24,985*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 45,00*
ab € 18,955*
€ 25,825*
3 Tage
28
2
pro Stück
€ 5,80*
ab € 19,57*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2,5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,22*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.