| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S27239 Herst.-Nr.: 82400124 EAN/GTIN: 4016138745269 |
| |
|
| | |
| Viele Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Datenerfassung und Verarbeitung. Die Bauweise ermöglicht eine parallele oder pultförmige Anordnung der Halbschalen sowie den Einsatz im Hoch- und Querformat. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 119.3 mm | Farbe: | grau | Breite: | 64.9 mm | Höhe: | 26.5 mm | Schutzart: | IP40 | Typ: | BOS STREAMLINE BS 400 F-7024 | Länge bzw. Tiefe: | 119.3 mm | Material: | ABS | Herstellerfarbe: | Graphit + Grau | Produkt-Art: | Hand-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,26* | € 16,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,02* | € 16,61* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,77* | € 20,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,48* | € 21,44* | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 14,48* | € 26,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|