| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S272041 Herst.-Nr.: 78669 EAN/GTIN: 4037373786695 |
| | |
|
| | |
| Dieser Lötbausatz soll einen einfachen Einstieg in die Grundkenntnisse des Lötens auf Platinen und Bauteilen vermitteln. Er eignet sich sehr gut für geführte Lötkurse in Schulen und Workshops. Er kann aber auch sehr gut in Ferienprogrammen, in Landschulheimen und sonstigen Veranstaltungen rund um das Thema Löten eingesetzt werden. Gebaut wird ein aktiver Lautsprecher mit 5 Watt Mono-Verstärkerplatine.
Bestandteil ist neben der Verstärkerplatine, die bestückt und gelötet werden muss, eine komplette Lautsprecherbox. Diese muss der Anwender ebenfalls selbst zusammen bauen. Aufgrund gelaserter passgenauer Holzbauteile kann die Box ohne weitere Holzbearbeitung einfach montiert und verklebt werden.
Die AKTIVBOX kann über die Kopfhörerbuchse mit dem Smartphone bzw. MP3 Player verbunden werden und macht so aus dem Kopfhörerausgang einen komfortablen Lautsprecher. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen 9V-Block. Dieser ist im Set enthalten. Lieferumfang: Lötbausatz Hinweise: Wird noch benötigt: Lötkolben, Lötzinn
ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bausatz | Herst.-Teilenr.: | 78669 | Produkt-Art: | Aktivbox für Smartphones |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sol Expert |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,10* | € 18,75* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,91* | € 18,76* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,85* | € 36,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|