Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10064656 EVSG-ORD M50 RAL 7001 Verschlussschraube M50 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25165
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064656
EAN/GTIN:
     4007685646567
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Mit montiertem O-Ring für höhere Schutzart.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
10064656
Typ:
EVSG-ORD M50 RAL 7001
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M50
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din wiska, Wiska, EVSG-ORD M50 RAL 7001
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7882*
€ 1,0282*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7946*
€ 1,0346*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8038*
€ 1,0538*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8371*
€ 1,0871*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10064657
ab € 1,2964*
Ähnlich
Wiska
10064650
ab € 0,1411*
Ähnlich
Wiska
10064651
ab € 0,1521*
Ähnlich
Wiska
10064652
ab € 0,1891*
Ähnlich
Wiska
10064653
ab € 0,2176*
Ähnlich
Wiska
10064654
ab € 0,3991*
Ähnlich
Wiska
10064655
ab € 0,6476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.