Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10064655 EVSG-ORD M40 RAL 7001 Verschlussschraube M40 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532481-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064655
EAN/GTIN:
     4007685646550
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschrauben mit montiertem O-Ring (metrisch)

Mit montiertem O-Ring für höhere Schutzart.

Technische Daten:
Außengewinde: M40 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 10064655 · Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid · Produkt-Art: Verschlussschraube · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): EVSG-ORD M40 RAL 7001

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Außengewinde:
M40
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10064655
Typ (Hersteller-Typ):
EVSG-ORD M40 RAL 7001
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din wiska, 4007685646550, Wiska, 10064655, EVSG-ORD M40 RAL 7001
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6476*
€ 0,8676*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6482*
€ 0,8682*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,661*
€ 0,881*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6613*
€ 0,8813*
Lager 102
80
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10064657
ab € 1,2864*
Ähnlich
Wiska
10064650
ab € 0,1411*
Ähnlich
Wiska
10064651
ab € 0,1511*
Ähnlich
Wiska
10064652
ab € 0,1891*
Ähnlich
Wiska
10064653
ab € 0,2176*
Ähnlich
Wiska
10064654
ab € 0,3991*
Ähnlich
Wiska
10064656
ab € 0,7882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.