Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10064651 EVSG-ORD M16 RAL 7001 Verschlussschraube M16 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532477-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din m16 wi...
verschlussschrauben ohne din
Verschlussschrauben mit montiertem O-Ring (metrisch)

Mit montiertem O-Ring für höhere Schutzart.

Technische Daten:
Außengewinde: M16 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 10064651 · Herstellerfarbe: Silber-Grau (RAL 7001) · Inhalt: 1 St. · Material: Polyamid · Produkt-Art: Verschlussschraube · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): EVSG-ORD M16 RAL 7001

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68
Farbe:
grau
Außengewinde:
M16
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10064651
Typ (Hersteller-Typ):
EVSG-ORD M16 RAL 7001
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din pp, Wiska, 10064651, EVSG-ORD M16 RAL 7001
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1521*
€ 0,2111*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1528*
€ 0,2118*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1644*
€ 0,2244*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1794*
€ 0,2394*
Lager 102
456
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10064657
ab € 1,2964*
Ähnlich
Wiska
10064650
ab € 0,1421*
Ähnlich
Wiska
10064652
ab € 0,1891*
Ähnlich
Wiska
10064653
ab € 0,2176*
Ähnlich
Wiska
10064654
ab € 0,3991*
Ähnlich
Wiska
10064655
ab € 0,6476*
Ähnlich
Wiska
10064656
ab € 0,7882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.