Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 341237 Sicherungsstreifen 50A 32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23510
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     341237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungsstreifen
eska sicherungsstreifen
Passend für Hochstrom-Sicherungshalter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.35 mm
Länge:
41 mm
Breite:
11 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
50 A
Produkt-Art:
Sicherungsstreifen
Weitere Suchbegriffe: ESKA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2232
20
Frei Haus
ab € 0,135*
€ 0,252*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,135*
€ 0,252*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,252*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
1.003600
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.