| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S23482 Herst.-Nr.: 82403135 EAN/GTIN: 4016138733198 |
| |
|
| | |
| Neues Handgehäusedesign, was durch seine ergonomische Linienführung viele Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Datenerfassung und Verarbeitung schafft. Die Bauweise ermöglicht eine parallele oder pultförmige Anordnung der Halbschalen sowie den Einsatz im Hoch- und Querformat. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 119.3 mm | Farbe: | grau | Breite: | 64.9 mm | Ausführung: | 3 x Micro | Höhe: | 26.5 mm | Typ: | BOS STREAMLINE BS 403 F-7035 | Länge bzw. Tiefe: | 119.3 mm | Material: | ABS | Besonderheiten: | mit Batteriefach | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produkt-Art: | Hand-Gehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,33* | € 23,28* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,58* | € 25,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|