Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1909740000-1 Kabelverschraubung M50 Polyamid Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S23378
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1909740000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 kunststoff
kabelverschraubung
kabelverschraubung m50

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
71 mm
Ausführung:
Metrisch
Schutzart:
IP67
Gewicht:
96.9 g
Herst.-Teilenr.:
1909740000
Drehmoment:
13  Nm
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Grau
Klemm-Ø (max.):
38 mm
Klemm-Ø (min.):
30 mm
Gewinde-Länge:
18 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
60 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M50
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Weidmüller, VG M50-K67
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 12,51*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,52*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 18,78*
€ 26,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.