Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal GA 9113210 9113.210 Universal-Gehäuse Aluminium Grau (RAL 7001) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22829
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9113.210
EAN/GTIN:
     4028177145443
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Das Rittal Aluminiumguss-Gehäuse entspricht höchster mechanischer Beanspruchung. Durch die im Deckel integrierte Neoprene®-Rundschnur-Dichtung wird eine Schutzart von IP66 erreicht.
Lieferumfang:
Schrauben für Deckel, Tragschienen, Montageplatten und Schutzleiteranschluss.
Hinweise:
Neoprene® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemour.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Breite:
91 mm
Höhe:
160 mm
Schutzart:
IP66
Typ:
GA 9113210
Länge bzw. Tiefe:
260 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Grau (RAL 7001)
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, rittal leergehäuse, Rittal, GA 9113210, 457-1275
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 59,40*
€ 73,97*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,32*
€ 73,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,31*
€ 75,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,41*
€ 76,25*
€ 5,95*
ab € 61,78*
€ 77,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9113700
ab € 15,07*
Zubehör
Rittal
9123000
ab € 19,48*
Zubehör
Rittal
2313150
ab € 10,60334*
Zubehör
Rittal
2313750
ab € 6,76834*
Zubehör
Rittal
9121160
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.