| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S227902 Herst.-Nr.: 41607041 EAN/GTIN: 4026397692112 |
| |
|
| | |
| LED-Scheinwerfer mit drei einstellbaren Farbtemperaturen und hohem Farbwiedergabeindex Features: Perfektes Weißlicht für Messen, Ausstellungen und Ladenbeleuchtung Drei Farbtemperaturen wählbar (3000K, 4000K, 5000K) Helligkeit über Drehregler einstellbar Lieferumfang: Eurolite LED PAR-30 3CT sw Weitere Informationen: | | Leistung: | 18.5 W | Höhe: | 20 cm | Breite: | 12.6 cm | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 840 g | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Material: | Aluminium | Betriebsspannung: | 100 + 240 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Abstrahlwinkel: | 20 ° | Zuleitungslänge: | 0.4 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | LED-PAR-Scheinwerfer | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Schutzklasse: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, led fluter 2000k, scheinwerfer, eurolite scheinwerfer, Eurolite, LED PAR-30 3CT sw, PAR, PAR-Strahler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 57,11* | € 80,37* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,16* | € 80,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,08* | € 82,55* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,61* | € 126,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|