Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite LED PAR-30 3CT sw LED-PAR-Scheinwerfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533019-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41607041
EAN/GTIN:
     4026397692112
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Eurolite LED PAR-30 3CT sw LED-PAR-Scheinwerfer

Eurolite LED PAR-30 3CT sw

Perfektes Weißlicht für Messen, Ausstellungen und Ladenbeleuchtung
Drei Farbtemperaturen wählbar (3000K, 4000K, 5000K)
Helligkeit über Drehregler einstellbar

LED-Scheinwerfer mit drei einstellbaren Farbtemperaturen und hohem Farbwiedergabeindex

Ausstattung:
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI 90)
Schwenkbarer Montagebügel
Farbfilterrahmen im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 840 g · Leistung: 18.5 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Produktabmessung, Breite: 12.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 20 cm · Weitere technische Daten: Farbwiedergabeindex (CRI) größer als: 90 Ra
Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert: Max. 18,5 W
Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK I
Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge: Ca. 0,4 m
Lampenart: LED-Lampe
Lampenspezifikation: Dimmbar
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 16 W 2in1 BCL CW/WW
Farbtemperatur: 3000K; 4000K; 5000K
Kühlung: Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung: Schnellwahlpotentiometer für Helligkeit und Farbtemperatur
Abstrahlwinkel: 20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 35°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx): 3000 K 1m: 4483 lx, 3m: 582 lx, 6m: 156 lx
4000 K 1m: 4908 lx, 3m: 634 lx, 6m: 166 lx
5000 K 1m: 5049 lx, 3m: 646 lx, 6m: 170 lx
Gehäusefarbe: Schwarz
Material: Aluminium
Aufnahme im Scheinwerfer: 12,8 cm x 12,8 cm
Maße: Länge: 24 cm
Breite: 14,7 cm
Höhe: 20 cm
Gewicht: 840 g
Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Filterrahmen
Material: Aluminium
Maße: Breite: 12,6 cm
Höhe: 12,6 cm
Durchmesser: Ø 9,4 cm
Rechtliche Spezifikationen

Lieferumfang:
Eurolite LED PAR-30 3CT sw

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 12.6 cm x 20 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
20 cm
Produktabmessung, Breite:
12.6 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Zuleitungslänge:
0.4 m
Abstrahlwinkel:
20 °
Betriebsspannung:
100 V | 240 V
Leistung:
18.5 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Gewicht:
840 g
Produkt-Art:
LED-PAR-Scheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, led fluter 2000k, scheinwerfer, eurolite scheinwerfer, Eurolite, 41607041, LED PAR-30 3CT sw, PAR, PAR-Strahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,79*
€ 80,07*
€ 3,50*
ab € 62,83*
€ 80,08*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 63,76*
€ 82,23*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 100,83*
€ 125,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.