| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S227782 Herst.-Nr.: 9210400U EAN/GTIN: 4026397105162 |
| |
|
| | |
| Features: Leistung= 60 W
Gelb Lieferumfang: Eurolite R80 230V/60W E-27 gelb
Weitere Informationen: | | Leistung: | 60 W | Sockel: | E27 | Bauform: | Reflektor | Gewicht: | 40 g | Lebensdauer circa: | 1000 h | Betriebsspannung: | 230 V | Abstrahlwinkel: | 80 ° | Herstellerfarbe: | Gelb | Produkt-Art: | Halogen | Leuchtfarbe: | Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, leuchtmittel e27 halogen 60 watt, hv-halogenlampe e27, hv-halogenlampe e27 par38, Eurolite, R80 230V/60W E-27 gelb, LED Leuchtmittel, LED-Lampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,74* | € 4,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,84* | € 4,50* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 28,93* | € 40,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|