Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 9210440U Halogen E27 Reflektor 60W Violett (Ø x L) 80mm x 110mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S227762
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     9210440U
EAN/GTIN:
     4026397105247
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
HV-Halogenlampe

Features:
Leistung= 60 W

Violett
Lieferumfang:
Eurolite R80 230V/60W E-27 violett
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Ø:
80 mm
Länge:
110 mm
Sockel:
E27
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
40 g
Durchmesser:
80 mm
Lebensdauer circa:
1000 h
Betriebsspannung:
230 + 220 + 240 V
Abstrahlwinkel:
80 °
Herstellerfarbe:
Violett
Produkt-Art:
Halogen
Leuchtfarbe:
Violett
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 4,49*
2 Tage
42
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,50*
6 Tage
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,91*
€ 40,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.