Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 9210410U Halogen E27 Reflektor 60W Grün (Ø x L) 80mm x 110mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S227742
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     9210410U
EAN/GTIN:
     4026397105186
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform

Features:
Leistung= 60 W

Grün
Lieferumfang:
Eurolite R80 230V/60W E-27 grün
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Ø:
80 mm
Länge:
110 mm
Sockel:
E27
Bauform:
Reflektor
Gewicht:
40 g
Durchmesser:
80 mm
Lebensdauer circa:
1000 h
Temperaturbereich:
20 - 40 °C
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
80 °
Herstellerfarbe:
Grün
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Halogen
Leuchtfarbe:
Grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.