|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-S227592 Herst.-Nr.: 41607021 EAN/GTIN: 4026397692075 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Scheinwerfer mit drei einstellbaren Farbtemperaturen und hohem Farbwiedergabeindex Features: Perfektes Weißlicht für Messen, Ausstellungen und Ladenbeleuchtung Drei Farbtemperaturen wählbar (3000K, 4000K, 5000K) Helligkeit über Drehregler einstellbar Lieferumfang: Eurolite LED PAR-20 3CT sw Weitere Informationen:  |  | Leistung: | 12 W | Höhe: | 16.0 cm | Breite: | 8.3 cm | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 520 g | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Material: | Aluminium | Betriebsspannung: | 100 + 240 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Abstrahlwinkel: | 25 ° | Zuleitungslänge: | 0.4 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | LED-PAR-Scheinwerfer | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Schutzklasse: | I |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, flutlichtanlagen led, scheinwerfer, 04026397692075, Eurolite, LED PAR-20 3CT sw, PAR |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 46,07* | € 77,33* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,75* | € 77,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 62,41* | € 80,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|