Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite LED PAR-20 3CT sw LED-PAR-Scheinwerfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2533021-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41607021
EAN/GTIN:
     4026397692075
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Eurolite LED PAR-20 3CT sw LED-PAR-Scheinwerfer

Eurolite LED PAR-20 3CT sw

Perfektes Weißlicht für Messen, Ausstellungen und Ladenbeleuchtung
Drei Farbtemperaturen wählbar (3000K, 4000K, 5000K)
Helligkeit über Drehregler einstellbar

LED-Scheinwerfer mit drei einstellbaren Farbtemperaturen und hohem Farbwiedergabeindex

Ausstattung:
Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI 90)
Schwenkbarer Montagebügel
Farbfilterrahmen im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 520 g · Leistung: 12 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Produktabmessung, Breite: 8.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 16.0 cm · Weitere technische Daten: Farbwiedergabeindex (CRI) größer als: 90 Ra
Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert: Max. 12 W
Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK I
Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge: Ca. 0,4 m
Lampenart: LED-Lampe
Lampenspezifikation: Dimmbar
LED: 1 x COB (Chip-on-board) 16 W 2in1 BCL CW/WW
Farbtemperatur: 3000K; 4000K; 5000K
Kühlung: Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung: Stand-alone
Abstrahlwinkel: 25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak): 25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak): 50°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx): 3000 K 1m: 2463 lx, 3m: 300 lx, 6m: 79 lx
4000 K 1m: 2148 lx, 3m: 315 lx, 6m: 86 lx
5000 K 1m: 2576 lx, 3m: 346 lx, 6m: 93 lx
Gehäusefarbe: Schwarz
Material: Aluminium
Aufnahme im Scheinwerfer: 8,6 cm x 8,6 cm
Maße: Länge: 19,2 cm
Breite: 11,5 cm
Höhe: 16,0 cm
Gewicht: 520 g
Geräuschklassifizierung: Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Filterrahmen
Material: Aluminium
Maße: Breite: 8,3 cm
Höhe: 8,3 cm
Durchmesser: Ø 6,1 cm
Rechtliche Spezifikationen

Lieferumfang:
Eurolite LED PAR-20 3CT sw

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 8.3 cm x 16.0 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
16.0 cm
Produktabmessung, Breite:
8.3 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtfarben:
Warmweiß
Material:
Aluminium
Zuleitungslänge:
0.4 m
Abstrahlwinkel:
25 °
Betriebsspannung:
100 V | 240 V
Leistung:
12 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
LED-PAR-Scheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, flutlichtanlagen led, scheinwerfer, 04026397692075, Eurolite, 41607021, LED PAR-20 3CT sw, PAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,28*
€ 77,41*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 58,99*
€ 77,43*
€ 5,95*
ab € 62,54*
€ 80,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.